曜日別特売
CG220 男女兼用パンツ グリーン チェックガード 5L 国立 54168287

CG220 男女兼用パンツ グリーン チェックガード 5L 国立 54168287
CG220 男女兼用パンツ グリーン チェックガード 5L 国立 54168287
CG220 男女兼用パンツ グリーン チェックガード 5L 国立 54168287

男女兼用パンツ グリーン チェックガード 5L

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1枚注文コード54168287品番CG220
参考基準価格(税別)¥6,200販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
6,198

レンタル想定の耐久性の高さ(メーカー比)!
透け防止インナー/ウエスト
ロッカーキーポケット無し(後付けも可能)。透け防止インナーは肌色インナーを装着し、ウエストには2段ゴム+共生地紐を採用。
体毛落下防止裾口(ダブルジャージ)
インナーカバーの装着(2重構造)により、裾口の隙間をシャットアウト。体毛落下を防ぎます。

サイズ5L股下(cm)76ウエスト(cm)106~116股上(cm)33ヒップ(cm)137アズワン品番69-2201-67素材ポリエステル100%
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする