CG110 男女兼用ブルゾン ブルー チェックガード 5L 国立 54168707

CG110 男女兼用ブルゾン ブルー チェックガード 5L 国立 54168707
CG110 男女兼用ブルゾン ブルー チェックガード 5L 国立 54168707

男女兼用ブルゾン ブルー チェックガード 5L

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1枚注文コード54168707品番CG110
参考基準価格(税別)¥7,200販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
7,198

レンタル想定の耐久性の高さ(メーカー比)衿元に新たな気付き仕様を導入!
気付き仕様(衿+裾)
上着のファスナーが下がっている時や腹部インナーがはみ出している場合など、着用の乱れを黄色のサインで知らせます。
ファスナーガードと裏使いファスナー
ヒヨクを廃止してスライダーをファスナーガードに入れ込む形に。ファスナー裏使い生地で耐久性をアップ。
インナーカバーを装着
中央のスナップボタンで留めてズボンの中に入れます。外に出ても黄色で知らせる気付き仕様付きで体毛の落下を防止します。
テーピースナッパー
中央のテーピースナッパーを5個使用。特殊な一体成形なので、密着度が高く位置ズレがなく、片手でもラクにしっかりと着脱できます。
体毛落下防止袖口
インナーカバーの装着(2重構造)により袖口の隙間をシャットアウトして体毛落下を防ぎます。洗濯耐久性の高い手首フライスも採用。
ウエストゴム
ヒップを覆う設計の着丈とウエストゴムにより、すっきりとしたシルエットになります。

サイズ5L胸囲(cm)135着丈(cm)74裄丈(cm)91アズワン品番69-2201-35素材ポリエステル100%
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする