DL111B 男女兼用ブルゾン ブルー 5L 国立 54168856

男女兼用ブルゾン ブルー 5L

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1枚注文コード54168856品番DL111B
参考基準価格(税別)¥7,400販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398

吸汗・速乾に優れ、高温作業の現場向け!
軽くて、ドライ、爽やかな着心地!
セミオートスライダー
引手を下に倒す事で固定され、ファスナーの上げ下げがロックされます。洗濯の際も破損しにくい構造です。
コイルファスナーを使用
ムシ(ファスナーの歯)が脱落する心配がなく、製品への混入を防ぎます。
インナーカバーを装着
中央のテーピースナッパーで留めてズボンの中に入れます。体毛の落下を防止します。
テーピースナッパー
特殊な一体成形なので、密着度が高く位置ズレがなく、片手でもラクにしっかりと着脱できます。
袖部スリム設計
汚れが付きにくく、腕カバーがしやすい設計です。
体毛落下防止袖口(袖口リブジャージ)
インナーカバーの装着(2重構造)により、袖口の隙間をシャットアウト。体毛落下を防ぎます。

サイズ5L胸囲(cm)131着丈(cm)71裄丈(cm)91アズワン品番69-2203-01素材ポリエステル100%
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする