曜日別特売
20C0117 マルチ魚探マウント II (樹脂ナット付き) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 54169258

メイン画像

20C0117 マルチ魚探マウント II (樹脂ナット付き) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 54169258
20C0117 マルチ魚探マウント II (樹脂ナット付き) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 54169258
20C0117 マルチ魚探マウント II (樹脂ナット付き) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 54169258
20C0117 マルチ魚探マウント II (樹脂ナット付き) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 54169258
20C0117 マルチ魚探マウント II (樹脂ナット付き) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 54169258
20C0117 マルチ魚探マウント II (樹脂ナット付き) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 54169258

マルチ魚探マウント II (樹脂ナット付き)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量1個注文コード54169258品番20C0117
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

BMOフィッシングギアシリーズの豊富な取付ベースに装着可能な魚探用のマウントパーツです。
穴あけ加工をせずに各メーカーの魚探を取り付けられるように、多数のネジ穴が用意されています。
ベースに装着した状態で魚探取付板を360度スムーズに回転させることが出来ます。
取付ベースへの装着部に樹脂ナットが追加され、ベース装着時のガタつきが軽減されました。

材質樹脂取付板寸法(mm)【魚探】160×80回転角度(°)【台座】360
注意
※ネジは付属しておりません。
※本製品のシャフトは樹脂製です。合わせる取付ベース・拡張アタッチメントは樹脂ソケットタイプのものをお選びください。
※一部、非対応の魚探もございます。ご購入前に、必ずネジ穴位置をご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

航海計器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする