メイン画像

マルチ魚探マウントST II

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 お客様組立品 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード54169285 品番20Z0337
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

BMOフィッシングギアシリーズのBMベースとマルチ魚探マウントIIのセット品です。
マルチ魚探マウントIIは、穴あけ加工をせずに各メーカーの魚探を取り付けられるように、多数のネジ穴が用意されています。
ベースに装着した状態で魚探取付板を360度スムーズに回転させることが出来ます。
取付ベースへの装着部に樹脂ナットが追加されており、従来タイプの装着部分と比べて
取付ベースとの固定力がアップし、装着時のガタつきが軽減されています。
BMベースは、バウデッキや船縁にビスで固定するのに適しており、超薄型タイプなため、
探マウントを外した際に、デッキの凸が少なくスッキリ邪魔になりません。

仕様【付属ベース】BMベース セット内容マルチ魚探マウントST II、BMベース 材質樹脂 ベース寸法(mm)90×68×23 ねじ穴間隔(mm)68×36 ねじ穴(Φmm)Φ6.2 取付板寸法(mm)【魚探】160×80 回転角度(°)【台座】360
注意
※魚探用のネジは付属しておりません。
※本製品のシャフトは樹脂製です。合わせる拡張アタッチメントは装着部分が樹脂タイプのものをお選びください。
※一部、非対応の魚探もございます。ご購入前に、必ずネジ穴位置をご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「航海計器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする