【山善純正のPD対応アダプター】 コンパクトサイズで急速充電を実現 対応する充電機器に合わせて電圧を調整し、スピーディーな充電が可能 PD規格バージョン3.0対応 GaN※高耐圧チップ採用(※窒化ガリウム…熱伝導率が大きく放熱性に優れた半導体) 耐トラッキング対策 持ち運びに便利な折りたたみ収納式プラグ 日本国内専用 【山善純正のPD対応ケーブル】 最大出力:60W 最大通信速度:最大480Mbps 適用規格:USB PD3.0 通信規格:USB2.0 絡まりにくいシリコンケーブル 屈曲試験回数:25000回 定格電流:最大3A 定格電圧:最大20V 適用規格:USB Power Delivery 3.0