トーエイライト
トーエイライトの 体育/運動会/スポーツイベント用品
トーエイライトの 体育/スポーツ用品
トーエイライトの グラウンド整備用品
ポイントマーカー15
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(10本)
注文コード
54201228
品番
G1238B
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
グラウンド、コースの設置に(同色10本1組)
材質
ロープ:ポリエチレン、杭:スチール
寸法(mm)
ポリエチレンロープ:5×150、杭:4×145
色
青
アズワン品番
65-0536-52
質量(g/組)
約240