トーエイライト
トーエイライトの 体育/運動会/スポーツイベント用品
トーエイライトの 体育/スポーツ用品
トーエイライトの グラウンド整備用品
ポイントマーカー14
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1組(10本)
注文コード
54201273
品番
G1791Y
参考基準価格(税別)
¥2,320
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
グラウンド、コースの設置に(同色10本1組)
材質
ロープ:ポリエチレン、杭:スチール
色
黄
質量(g)
375
寸法(mm×cm)
ポリエチレンロープ:6×15、杭:5×14
アズワン品番
65-0539-27