DOGMAN 長袖シャツ 8551

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 54229535 品番 8551
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,729
販売価格(税別)
3,390

着飾ることよりも大切なこと
この服は着飾ることよりも大切なことを教えてくれる。流行より自分らしさを、飾ることより気持ち良さを。そんなワークスタイルにピッタリの服がこの商品。「定番」「上質」「着心地」で飽きない服、”CHUSAN”が考える「楽しいワークライフ」のヒントがこの商品にあるようだ。
デザイン性と機能性の融合。
綿100%平織り、横糸にスラブ糸を使用。ワンウォッシュ加工を施し、着用する度に色落ち感を楽しむことができる。付属はYKKファスナー、YKKスナップを使用し、ブルゾンは安全帯を考慮したミリタリーテイストな商品となっています。カーゴパンツは裾ゴム入り。
製品洗い/綿100%/防縮/ミリタリー

種別長袖シャツ クロ サイズL シリーズ8555SERIES 色番19 混率(%)綿100 胸囲(cm)113 肩幅(cm)50 着丈(cm)76 生地横スラブ 袖丈(cm)61 仕様左胸ファスナー付き二重ポケット、右玉縁ポケット、左袖ペン差し

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする