曜日別特売
8551 DOGMAN 長袖シャツ 8551 CUC(中国産業) 54229648

8551 DOGMAN 長袖シャツ 8551 CUC(中国産業) 54229648
8551 DOGMAN 長袖シャツ 8551 CUC(中国産業) 54229648
8551 DOGMAN 長袖シャツ 8551 CUC(中国産業) 54229648
8551 DOGMAN 長袖シャツ 8551 CUC(中国産業) 54229648
8551 DOGMAN 長袖シャツ 8551 CUC(中国産業) 54229648

DOGMAN 長袖シャツ 8551

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
ハンターグリーン
サイズM
内容量1着注文コード54229648品番8551
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,729
販売価格(税別)
3,390

着飾ることよりも大切なこと
この服は着飾ることよりも大切なことを教えてくれる。流行より自分らしさを、飾ることより気持ち良さを。そんなワークスタイルにピッタリの服がこの商品。「定番」「上質」「着心地」で飽きない服、”CHUSAN”が考える「楽しいワークライフ」のヒントがこの商品にあるようだ。
デザイン性と機能性の融合。
綿100%平織り、横糸にスラブ糸を使用。ワンウォッシュ加工を施し、着用する度に色落ち感を楽しむことができる。付属はYKKファスナー、YKKスナップを使用し、ブルゾンは安全帯を考慮したミリタリーテイストな商品となっています。カーゴパンツは裾ゴム入り。
製品洗い/綿100%/防縮/ミリタリー

種別長袖シャツハンターグリーンサイズMシリーズ8555SERIES色番59混率(%)綿100胸囲(cm)109肩幅(cm)48着丈(cm)74生地横スラブ袖丈(cm)59仕様左胸ファスナー付き二重ポケット、右玉縁ポケット、左袖ペン差し
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする