8161 DOGMAN 長袖シャツ 8161 CUC(中国産業) 54231513

8161 DOGMAN 長袖シャツ 8161 CUC(中国産業) 54231513
8161 DOGMAN 長袖シャツ 8161 CUC(中国産業) 54231513
8161 DOGMAN 長袖シャツ 8161 CUC(中国産業) 54231513
8161 DOGMAN 長袖シャツ 8161 CUC(中国産業) 54231513
8161 DOGMAN 長袖シャツ 8161 CUC(中国産業) 54231513

DOGMAN 長袖シャツ 8161

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
ブラウン
サイズL
内容量1着注文コード54231513品番8161
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

やっぱり好き、ずっと好き。
愛煙家の吸うタバコの銘柄はほとんどいつも同じ、一度ツボにはまれば、あきるまでいつもと同じタバコを吸い続ける。安心感が疲れた男の身と心を癒すのかもしれない。このシリーズはDOGMAN(ドッグマン)ブランド屈指の高い支持率を誇るモデル。親しみやすい見た目落ち着いたデザインと、変わり織り”コードレーン”生地の相性が抜群だからこそ、男のツボを押さえ、安心感を与えリピーター続出となっている理由なのかもしれない。
端麗な容姿の中にゆるぎない強さを。
変り織のコードレーン生地にバイオウォッシュの加工を施したソフトな肌触り。シンプルなデザインながらも、生地感に特徴があるためカジュアルな商品となっています。付属はYKKファスナー、YKKスナップを使用し、リベットにはDOGMANのロゴ入りロングセラー商品。カーゴパンツは裾ゴム入り。
製品洗い/綿100%/防縮

種別長袖シャツブラウンサイズLシリーズ8165SERIES色番13混率(%)綿100生地コードレーン胸囲(cm)112肩幅(cm)49着丈(cm)75袖丈(cm)61仕様袖口アジャスター、左袖ペン差し、左右胸ポケットファスナー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする