曜日別特売
HYG20H-30F ハイジェニックデザインシリンダ HYG20 SMC 54279434

ハイジェニックデザインシリンダ HYG20

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)30材質(シール)(H) 外部FKM注文コード54279434品番HYG20H-30F
参考基準価格(税別)¥40,320販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980

・洗浄しやすい形状の耐水性向上エアシリンダ。
・耐水性向上シリンダよりも寿命が5倍以上向上(メーカー比)
・オートスイッチ付(HYDBシリーズ:HYDB、HYDQBシリーズ:HYDQB、
HYDCシリーズ:HYDC、HYDGシリーズ:HYDG)

シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動材質(シール)(H) 外部FKMグリス種類(F) 食品用グリースストローク(mm)30ポートねじの種類(-) Mねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする