UG-3064 スキレットカバー CAPTAIN STAG 54290173 UG-3064 スキレットカバー CAPTAIN STAG 54290173 UG-3064 スキレットカバー CAPTAIN STAG 54290173 UG-3064 スキレットカバー CAPTAIN STAG 54290173

スキレットカバー

(4件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 54290173 品番 UG-3064
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

これひとつで、スキレット料理のバリエーションが広がる。裏面は食材の旨みを含んだ水蒸気が下に落ちる突起付。

材質鋳鉄 外径×高さH(Φmm×mm)175×50 質量(g)800 適合スキレット:UG-3027・UG-3031 サイズ(cm)16

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54290189
2021-08-14
用途:
手持ちのスキレットに合わせるため
製造業

重いダッチオーブン代わりに、手持ちのスキレットに合う蓋が欲しいと思い、求めました。料理のおいしさや楽しさはもちろんですが、普段使いの家庭用ガスコンロでも省エネとなり、思わぬ効用を得られました。

対象商品:
54290189
2021-10-19
用途:
ソロキャンプ
有限会社音地自動車商会 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

これがあると
ダッチオーブンと似たような使い方が出来て、楽しいです。

対象商品:
54290173
2020-09-26
用途:
オーブン調理時
その他業種

スキレット本体より高価なので、本体を購入して半年くらい経ってから、スキレットカバーを購入しました。ちょっとした圧力調理やオーブン調理にはスキレットカバーが欠かせないですね。

対象商品:
54290189
2020-10-10
用途:
スキレットカバー
卸売・小売業

同社のスキレット用に購入。当然ですが、ピッタリです。お値段が少々高いですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする