UG-3065 スキレットカバー CAPTAIN STAG 54290189

 

UG-3065 スキレットカバー CAPTAIN STAG 54290189
UG-3065 スキレットカバー CAPTAIN STAG 54290189
UG-3065 スキレットカバー CAPTAIN STAG 54290189

スキレットカバー

(4件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
サイズ(cm)20
内容量1枚注文コード54290189品番UG-3065
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

これひとつで、スキレット料理のバリエーションが広がる。裏面は食材の旨みを含んだ水蒸気が下に落ちる突起付。

材質鋳鉄外径×高さH(Φmm×mm)210×55質量(g)1000適合スキレット:UG-3028サイズ(cm)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54290189
2021-08-14
用途: 手持ちのスキレットに合わせるため
製造業

重いダッチオーブン代わりに、手持ちのスキレットに合う蓋が欲しいと思い、求めました。料理のおいしさや楽しさはもちろんですが、普段使いの家庭用ガスコンロでも省エネとなり、思わぬ効用を得られました。

対象商品 : 54290189
2021-10-19
用途: ソロキャンプ
有限会社音地自動車商会自動車・二輪車・自転車関連業

これがあると
ダッチオーブンと似たような使い方が出来て、楽しいです。

対象商品 : 54290173
2020-09-26
用途: オーブン調理時
その他業種

スキレット本体より高価なので、本体を購入して半年くらい経ってから、スキレットカバーを購入しました。ちょっとした圧力調理やオーブン調理にはスキレットカバーが欠かせないですね。

対象商品 : 54290189
2020-10-10
用途: スキレットカバー
卸売・小売業

同社のスキレット用に購入。当然ですが、ピッタリです。お値段が少々高いですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする