CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの 料理道具
CAPTAIN STAGの まな板・解凍ボード
CAPTAIN STAGの プラスチックまな板
B5収納カッティングボード
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
54290356
品番
UH-4707
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
折り曲げて切った食材をこぼさず鍋に。広げてB4サイズ・たたんでB5サイズ。
材質
ポリプロピレン(耐熱温度110度)
色
ホワイト
質量(g)
170
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
365×257×2、収納:180×257×4