1077096SU [メッキ金具] CBR600RR 05-16 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] 54293987

※単品画像

1077096SU [メッキ金具] CBR600RR 05-16 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] 54293987
1077096SU [メッキ金具] CBR600RR 05-16 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] 54293987

[メッキ金具] CBR600RR 05-16

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
54293987
品番
1077096SU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

アクティブスロットルキットは、6サイズのインナーパイプ(TYPE-2は4サイズ)を交換することで、乗りやすさの要となるアクセル操作のセッティングを可能にします。
巻取径を大きくして、少ない手首の返しで瞬時にワイドオープンさせる仕様もよし、逆に小さくして、より繊細なコントロール性能を得るもよし。
あなたのバイクスタイルに合ったスロットルを手に入れてください。

主な適合車種
[ステン金具]SUZUKI KATANA 19
色
Tゴールド
巻取径(Φmm)
44
ワイヤー
ワイヤー金具:ステンレス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする