ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]の 外装系
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]の ハンドル周り
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]の スロットル関連
CBR600RR 05-16
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
主な適合車種
[ステン金具]SUZUKI KATANA 19
注文コード
54294303
品番
1060398
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
主な適合車種・材質
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
車種別に設計されており、各車種のノーマルキャブレターに対応します。
仕様
引き/戻し:引き側
色
アウターブラック
ワイヤー
ワイヤー金具:ステンレス
主な適合車種
[ステン金具]SUZUKI KATANA 19