画像準備中

フロントスプリング (ローダウンタイプ:約-10mm)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 主な適合車種BMW R nineT PURE(純正ローダウン仕様車)(ABS) 17-20 仕様フロントデータ:オイル番手#15/油面140mm、スプリングタイプ:コンスタントライジングレート 注文コード54295527 品番22094230
参考基準価格(税別)¥26,000 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は主な適合車種・仕様4種類から選べます 他の種類を見る

スプリングの自由長を大きく変えずに、レート変更と油面調整で車高を下げるハイパープロならではのローダウンスプリング。車重のみ(1G)の状態では沈み込まず、乗車状態(1G’)でローダウンする設計のため、サイドスタンドのショート化が必要ありません。
※前後のバランスを考慮して、フロント・リアあわせての交換が必要です。

仕様フロントデータ:オイル番手#15/油面140mm、スプリングタイプ:コンスタントライジングレート 主な適合車種BMW R nineT PURE(純正ローダウン仕様車)(ABS) 17-20
注意
※輸入元欠品時には数カ月の納期を要する場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする