画像準備中

EVO フォグライトキット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54297049 品番 NSW0049010001
参考基準価格(税別)¥51,200 販売価格(税込) ¥56,078
販売価格(税別)
50,980

幅広い分散性を備えたEVOフォグライトは、悪天候時の安全性と可視性を向上させます。
SW-MOTECHは、自動車産業における有力企業をパートナーに、高いレベルの光を作り出しています。
EVOライトは優れたデザイン、高品質、高い防水性(IP69)を備えます。
また、長寿命のLED技術により、長期にわたるメンテナンスフリーを保証します。
消費電力大幅削減。

仕様ECEテストマーク:ECE R19 F3、耐風性に優れたカバー付ハンドルバースイッチで、簡単ON/OFF セット内容EVOフォグライト2本、ヒューズ付ケーブルハーネス、ハンドルスイッチ 入力電圧(V)DC12 LED12W(1本あたり) 光束(Lm)1050 防水仕様IP69 主な適合車種汎用 外径(cm)7.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする