640220 真鍮ウッドタオルバー(タオル掛け) GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54301486 640220 真鍮ウッドタオルバー(タオル掛け) GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54301486

真鍮ウッドタオルバー(タオル掛け)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54301486 品番640220
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

バー部分がメープル木材を使用した、真鍮との組合せが新鮮なタオル掛けです。また、お好みの長さにカットも可能です。使っていくうちにだんだんと味のあるアメ色に変化していきます。真鍮部分の色は他に古色もあります。取付用ネジ付属石膏ボードへの取付には対応しておりません。耐荷重約5kg

用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 付属品取付ビス(3.5×25) 材質受け部:真鍮/バー部:木製 金色 質量(g)約500 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)541×57×84 耐荷重(kg)約5 本体寸法(mm)Φ25×450 仕上真鍮クリアー仕上げ
注意
※耐荷重については取付の壁面の強度や使用状況によって異なります。あくまでも参考程度としてお考えください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タオル掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする