曜日別特売
640224 真鍮ウッドタオルバー(タオル掛け) GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54301504

 

640224 真鍮ウッドタオルバー(タオル掛け) GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54301504
640224 真鍮ウッドタオルバー(タオル掛け) GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54301504

真鍮ウッドタオルバー(タオル掛け)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
質量約500(g)
内容量1個注文コード54301504品番640224
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798

バー部分がメープル木材を使用した、真鍮との組合せが新鮮なタオル掛けです。また、お好みの長さにカットも可能です。使っていくうちにだんだんと味のあるアメ色に変化していきます。真鍮部分の色は他に古色もあります。取付用ネジ付属石膏ボードへの取付には対応しておりません。耐荷重約5kg

用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品取付ビス(3.5×25)材質受け部:真鍮/バー部:木製古色質量(g)約500寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)541×57×84耐荷重(kg)約5本体寸法(mm)Φ25×450仕上真鍮古色仕上げ
注意
※耐荷重については取付の壁面の強度や使用状況によって異なります。あくまでも参考程度としてお考えください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タオル掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする