640087 真鍮スイングタオルバー 3連 GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54306456 640087 真鍮スイングタオルバー 3連 GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54306456

真鍮スイングタオルバー 3連

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54306456 品番640087
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は13,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

3本のバーが付いた独立して可動する、真鍮製の可動式タオル掛けです。
真鍮製可動型タオルハンガーです。
キッチンのふきん掛けにも使えます。
幅の狭い場所にも取り付けできる縦長タイプ。
取付用ネジ付属石膏ボードへの取付には対応しておりません。

用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 付属品取付ビス 材質真鍮 金色 質量(g)約650 耐荷重(kg)約3 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×333×300 仕上真鍮クリアー仕上げ
注意
※耐荷重については取付の壁面の強度や使用状況によって異なります。あくまでも参考程度としてお考えください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タオル掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする