640367 真鍮タオルバー(Arabesqueシリーズ) GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54306596 640367 真鍮タオルバー(Arabesqueシリーズ) GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54306596

真鍮タオルバー(Arabesqueシリーズ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54306596 品番640367
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

伝統的なヨーロピアン調のデザインがとっても華やかで素敵な真鍮製のタオルバーです。
メーカーバストイレタリーアクセサリーの中で、最もクラシカルな路線となるARシリーズが、2015年装いを新たに復活しました。
アラベスク調の優雅な台座と、装飾を施したバーが美しく調和します。
取付は壁面へ直接ビス止めするタイプで施工がしやすいのも魅力的。
ビスは台座柄の一部として溶け込み目立たないデザイン。

寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)435×114×72 古白色 内寸(mm)約365 呼称36 仕上真鍮古白色仕上げ 用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 付属品取付ビス(3.5×25) 材質真鍮 耐荷重(kg)約5
注意
※耐荷重については取付の壁面の強度や使用状況によって異なります。あくまでも参考程度としてお考えください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タオル掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする