曜日別特売
640347 真鍮タオルバー(Plateシリーズ) GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54306648

 

640347 真鍮タオルバー(Plateシリーズ) GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54306648
640347 真鍮タオルバー(Plateシリーズ) GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54306648

真鍮タオルバー(Plateシリーズ)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
古色
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)764×70×100
内容量1個注文コード54306648品番640347
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

まるで一枚の真鍮板(プレート)のようなデザインにこだわった真鍮製のタオル掛け。
太いパイプと厚みを増した台座でシンプルながら飽きのこないデザイン。
パイプは途中でカットできますので、取付場所に合わせてサイズを調整できます。

用途
アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
付属品取付ビス(3.5×25)材質真鍮古色耐荷重(kg)約5内寸(mm)約650寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)764×70×100呼称68仕上真鍮古色仕上げ
注意
※耐荷重については取付の壁面の強度や使用状況によって異なります。あくまでも参考程度としてお考えください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タオル掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする