640412 真鍮タオルバー(Plateシリーズ)Shortタイプ GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54306727 640412 真鍮タオルバー(Plateシリーズ)Shortタイプ GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54306727

真鍮タオルバー(Plateシリーズ)Shortタイプ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕上真鍮クリアー仕上げ 呼称68 注文コード54306727 品番640412
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は仕上・呼称など11種類から選べます 他の種類を見る

取付ビスの穴もなく、まるで一枚の真鍮板(プレート)のようなデザインにこだわった真鍮製のタオル掛け。
太いパイプと厚みを増した台座でシンプルながら飽きのこないデザインは素材の持つひとつ上のベーシックを演出。カジュアルとの2面性を持つこの”丁度の品の良さ”が幅広いスタイリングを楽しめるポイント。
洗面周りやキッチンなど場所を選ばず、使用可能なタオル掛け。

材質真鍮 金色 仕上真鍮クリアー仕上げ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)764×70×76 耐荷重(kg)約5 内寸(mm)約650 付属品取付ビス(3.5×25) 呼称68 用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
注意
※耐荷重については取付の壁面の強度や使用状況によって異なります。あくまでも参考程度としてお考えください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タオル掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする