GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)の サニタリー商品
GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)の タオル掛け
GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)の タオルバー
真鍮タオルバー(Polish Brassシリーズ)
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕上
真鍮ブラック仕上げ
呼称
68
注文コード
54306833
品番
640452
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥14,700
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
この商品は
仕上・呼称
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
エレガントでアンティーク風の真鍮製タオル掛けです。
トイレやキッチン・洗面所など幅広くご使用いただけます。
材質
真鍮
色
黒色
仕上
真鍮ブラック仕上げ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
752×72×78
質量(g)
約490
耐荷重(kg)
約5
内寸(mm)
約680
付属品
取付ビス(3.5×25)
呼称
68
用途
アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
注意
※商品はすべて手作りのため、表記寸法にばらつき、表面の細かなキズ、形のむら等があります。
※耐荷重については取付の壁面の強度や使用状況によって異なります。あくまでも参考程度としてお考えください。