GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)の サニタリー商品
GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)の タオル掛け
GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)の タオルバー
真鍮タオルバー(Polish Brassシリーズ)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54306894
品番
640762
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は15,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥14,300
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
エレガントでアンティーク風の真鍮製タオル掛けです。
トイレやキッチン・洗面所など幅広くご使用いただけます。
材質
真鍮
色
古色
仕上
真鍮古色仕上げ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
752×72×78
質量(g)
約490
耐荷重(kg)
約5
内寸(mm)
約680
付属品
取付ビス(3.5×25)
呼称
68
用途
アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
注意
※商品はすべて手作りのため、表記寸法にばらつき、表面の細かなキズ、形のむら等があります。
※耐荷重については取付の壁面の強度や使用状況によって異なります。あくまでも参考程度としてお考えください。