640792 真鍮タオルバー(Polish Brassシリーズ) GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54306903 640792 真鍮タオルバー(Polish Brassシリーズ) GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54306903

真鍮タオルバー(Polish Brassシリーズ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54306903 品番 640792
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は11,980円となります。
参考基準価格(税別)¥10,800 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

エレガントでアンティーク風の真鍮製タオル掛けです。
トイレやキッチン・洗面所など幅広くご使用いただけます。

材質真鍮 金色 仕上真鍮クリアー仕上げ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)432×72×78 質量(g)約430 耐荷重(kg)約5 内寸(mm)約360 付属品取付ビス(3.5×25) 呼称36 用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
注意
※商品はすべて手作りのため、表記寸法にばらつき、表面の細かなキズ、形のむら等があります。
※耐荷重については取付の壁面の強度や使用状況によって異なります。あくまでも参考程度としてお考えください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タオル掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする