640104 真鍮タオルバー(Prime Fieldシリーズ)Longタイプ 台座角形 GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54306955 640104 真鍮タオルバー(Prime Fieldシリーズ)Longタイプ 台座角形 GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54306955

真鍮タオルバー(Prime Fieldシリーズ)Longタイプ 台座角形

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54306955 品番 640104
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,998円となります。
参考基準価格(税別)¥3,900 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

奥行が広い四角の台座の真鍮製タオルバー(真鍮製タオル掛け)です。
分厚めのタオルを掛けても、壁との隙間が充分にあきます。
タオルバーの台座は取り外しが可能です。同シリーズのハンドルとデザインを揃えて使用できます。
またハンドルとしてもご利用いただくことが可能です。

用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 付属品取付ビス 3.1x16STN(-)GOLD 4P、段付きボルト 2P 材質真鍮 金色 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)223×28×55 呼称21B 仕上真鍮ヘアライン仕上げ

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タオル掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする