640433 真鍮タオルバー(Solid Brassシリーズ) GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54307007 640433 真鍮タオルバー(Solid Brassシリーズ) GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54307007

真鍮タオルバー(Solid Brassシリーズ)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54307007 品番 640433
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は11,980円となります。
参考基準価格(税別)¥11,800 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

シンプル&カジュアルをイメージしたシリーズの真鍮製の塗装仕上げタオル掛けです。
どんな雰囲気の場所でも違和感なくお使いいただけるデザイン性に富んだタオル掛けに仕上がっております。
無垢材の真鍮素材に屋外でも耐久性のある塗料で塗装した仕上げです。

用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 付属品取付ビス(3.5×25) 材質真鍮 黒色 耐荷重(kg)約5 内寸(mm)約660 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)720×58×79 呼称68 仕上真鍮ブラック仕上げ
注意
※耐荷重については取付の壁面の強度や使用状況によって異なります。あくまでも参考程度としてお考えください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タオル掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする