640137 真鍮タオルバー(セラミックシリーズ) GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54307323 640137 真鍮タオルバー(セラミックシリーズ) GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54307323

真鍮タオルバー(セラミックシリーズ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54307323 品番 640137
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は12,980円となります。
参考基準価格(税別)¥10,800 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

清潔感いっぱいの白い陶器がベースについた真鍮製のタオル掛けです。
必要に応じてご自分でカットも可能です。

材質真鍮+陶器 金色 仕上真鍮クリアー仕上げ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)742×62×76 質量(g)約520 耐荷重(kg)約5 内寸(mm)約680 付属品取付ビス(3.5×25) 呼称68 用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
注意
※耐荷重については取付の壁面の強度や使用状況によって異なります。あくまでも参考程度としてお考えください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タオル掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする