640711 真鍮タオルバー付きガラスシェルフ GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54307357 640711 真鍮タオルバー付きガラスシェルフ GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54307357

真鍮タオルバー付きガラスシェルフ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54307357 品番640711
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

重厚でしっかりとした強化ガラスと真鍮との組合せになったタオルバー付きガラスシェルフ(棚)です。
棚はコレクションコーナーにしたり化粧品を置いたりしてお使い下さい。
別売の棚枠(640770ガラス棚枠)を併用すれば、ラックに置いてある小物の落下防止に役立ちます。ガラスの厚み7.7mm!

用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 付属品取付ビス(3.5×25) 材質受け部:真鍮/棚板:強化ガラス(7.7mm) 金色 質量(g)約1900 耐荷重(kg)約3 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)456×96×125 仕上真鍮クリアー仕上げ
注意
※耐荷重については取付の壁面の強度や使用状況によって異なります。あくまでも参考程度としてお考えください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タオル掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする