640340 真鍮タオルリング(Plateシリーズ) GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54307533 640340 真鍮タオルリング(Plateシリーズ) GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54307533

真鍮タオルリング(Plateシリーズ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 金色 注文コード54307533 品番640340
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はなど5種類から選べます 他の種類を見る

タオルバーとタオルリングは取付ビスの穴もなく、まるで一枚の真鍮板(プレート)のようなデザインにこだわった真鍮製のタオル掛け。
太いパイプと厚みを増した台座でシンプルながら飽きのこないデザインで、トイレやキッチンなど場所を選ばず、使いやすいタイプです。太いパイプが愛らしい逸品!

用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 付属品取付ビス(3.5×25) 材質真鍮 金色 耐荷重(kg)約1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×190×100 仕上真鍮クリアー仕上げ
注意
※耐荷重については取付の壁面の強度や使用状況によって異なります。あくまでも参考程度としてお考えください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タオル掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする