曜日別特売
640373 真鍮タオルリング(Plateシリーズ) GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54307558

 

640373 真鍮タオルリング(Plateシリーズ) GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54307558
640373 真鍮タオルリング(Plateシリーズ) GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54307558

真鍮タオルリング(Plateシリーズ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
古白色
内容量1個注文コード54307558品番640373
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698

タオルバーとタオルリングは取付ビスの穴もなく、まるで一枚の真鍮板(プレート)のようなデザインにこだわった真鍮製のタオル掛け。
太いパイプと厚みを増した台座でシンプルながら飽きのこないデザインで、トイレやキッチンなど場所を選ばず、使いやすいタイプです。太いパイプが愛らしい逸品!

用途
アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
付属品取付ビス(3.5×25)材質真鍮古白色耐荷重(kg)約1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×190×100仕上真鍮古白色仕上げ
注意
※耐荷重については取付の壁面の強度や使用状況によって異なります。あくまでも参考程度としてお考えください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タオル掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする