640377 真鍮タオルリング(Plateシリーズ) GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54307567 640377 真鍮タオルリング(Plateシリーズ) GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54307567

真鍮タオルリング(Plateシリーズ)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54307567 品番 640377
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698

タオルバーとタオルリングは取付ビスの穴もなく、まるで一枚の真鍮板(プレート)のようなデザインにこだわった真鍮製のタオル掛け。
太いパイプと厚みを増した台座でシンプルながら飽きのこないデザインで、トイレやキッチンなど場所を選ばず、使いやすいタイプです。太いパイプが愛らしい逸品!

用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 付属品取付ビス(3.5×25) 材質真鍮 黒色 耐荷重(kg)約1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×190×100 仕上真鍮ブラック仕上げ
注意
※耐荷重については取付の壁面の強度や使用状況によって異なります。あくまでも参考程度としてお考えください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タオル掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする