640416 真鍮タオルリング(Plateシリーズ)Shortタイプ GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54307603

 

640416 真鍮タオルリング(Plateシリーズ)Shortタイプ GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54307603
640416 真鍮タオルリング(Plateシリーズ)Shortタイプ GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54307603

真鍮タオルリング(Plateシリーズ)Shortタイプ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
古白色
内容量1個注文コード54307603品番640416
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

取付ビスの穴もなく、まるで一枚の真鍮板(プレート)のようなデザインにこだわった真鍮製のタオル掛け。。
太いパイプと厚みを増した台座でシンプルながら飽きのこないデザインは素材の持つひとつ上のベーシックを演出。カジュアルとの2面性を持つこの”丁度の品の良さ”が幅広いスタイリングを楽しめるポイント。
トイレやキッチンなど場所を選ばず、使いやすいリング型のタオル掛けです。
奥行を抑えたショートタイプで、コンパクトに収めたいという現代の住宅事情に合わせた設計になっています。

用途
アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
付属品取付ビス(3.5×25)材質真鍮古白色耐荷重(kg)約1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×190×58仕上真鍮古白色仕上げ
注意
※耐荷重については取付の壁面の強度や使用状況によって異なります。あくまでも参考程度としてお考えください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タオル掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする