640419 真鍮タオルリング(Plateシリーズ)Shortタイプ GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54307619 640419 真鍮タオルリング(Plateシリーズ)Shortタイプ GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54307619

真鍮タオルリング(Plateシリーズ)Shortタイプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54307619 品番 640419
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498

取付ビスの穴もなく、まるで一枚の真鍮板(プレート)のようなデザインにこだわった真鍮製のタオル掛け。。
太いパイプと厚みを増した台座でシンプルながら飽きのこないデザインは素材の持つひとつ上のベーシックを演出。カジュアルとの2面性を持つこの”丁度の品の良さ”が幅広いスタイリングを楽しめるポイント。
トイレやキッチンなど場所を選ばず、使いやすいリング型のタオル掛けです。
奥行を抑えたショートタイプで、コンパクトに収めたいという現代の住宅事情に合わせた設計になっています。

用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 付属品取付ビス(3.5×25) 材質真鍮 黒色 耐荷重(kg)約1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×190×58 仕上真鍮ブラック仕上げ
注意
※耐荷重については取付の壁面の強度や使用状況によって異なります。あくまでも参考程度としてお考えください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タオル掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする