640730 真鍮タオルリング(Polish Brassシリーズ) GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54307707 640730 真鍮タオルリング(Polish Brassシリーズ) GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54307707

真鍮タオルリング(Polish Brassシリーズ)

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 銀色 付属品取付ビス(3.5×25) 注文コード54307707 品番640730
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥7,300 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品は色・付属品など12種類から選べます 他の種類を見る

取り付けベースにボール状のデザインが施されたエレガントでレトロなアンティーク調の真鍮製タオル掛けです。
少し小ぶりなデザインなので、狭いスペースでも圧迫感なくご使用いただけます。

材質真鍮 銀色 仕上真鍮クローム仕上げ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)154×185×45 質量(g)約180 耐荷重(kg)約3 内径(Φmm)136 付属品取付ビス(3.5×25) 用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
注意
※商品はすべて手作りのため、表記寸法にばらつき、表面の細かなキズ、形のむら等があります。
※耐荷重については取付の壁面の強度や使用状況によって異なります。あくまでも参考程度としてお考えください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タオル掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする