640430 真鍮タオルリング(Solid Brassシリーズ) GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54307768 640430 真鍮タオルリング(Solid Brassシリーズ) GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54307768

真鍮タオルリング(Solid Brassシリーズ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 オレンジ 仕上真鍮60sオレンジ仕上げ 注文コード54307768 品番640430
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,900
この商品は色・仕上10種類から選べます 他の種類を見る

どんな雰囲気の場所でも違和感なくお使いいただけるデザインの真鍮製タオルリング(タオル掛け・タオルハンガー)。
トイレの手洗いなど狭いスペースにご利用ください。
無垢材の真鍮素材に屋外でも耐久性のある塗料で塗装した仕上げです。

用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 付属品取付ビス(3.5×25) 材質真鍮 オレンジ 内径(Φmm)135 耐荷重(kg)約3 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)155×175×77 仕上真鍮60sオレンジ仕上げ
注意
※耐荷重については取付の壁面の強度や使用状況によって異なります。あくまでも参考程度としてお考えください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タオル掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする