640306 真鍮タオルリング(クラシックシリーズ) GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54307883 640306 真鍮タオルリング(クラシックシリーズ) GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54307883

真鍮タオルリング(クラシックシリーズ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54307883 品番 640306
参考基準価格(税別)¥7,800 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498

エレガントなデザインのリング型の真鍮製タオルリング(タオル掛け・タオルハンガー)です。
日本の洗面ルームでも使いやすい仕様!
またリングを動かしても金属音がしないサイレント仕様になりました。
スリムになった分、フォルムに厚みを持たせた壁面取付部分はスタイリッシュな印象と重厚感をバランス良く兼ね備える様こだわりました。

用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 付属品取付ビス(3.5×25) 材質真鍮 金色 質量(g)約316 耐荷重(kg)約1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)165×246×80 仕上真鍮磨き仕上げ
注意
※耐荷重については取付の壁面の強度や使用状況によって異なります。あくまでも参考程度としてお考えください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タオル掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする