640386 真鍮タオルリング(クラシックシリーズ) GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54307917 640386 真鍮タオルリング(クラシックシリーズ) GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54307917

真鍮タオルリング(クラシックシリーズ)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54307917 品番 640386
参考基準価格(税別)¥8,300 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198

エレガントなデザインのリング型の真鍮製タオルリング(タオル掛け・タオルハンガー)です。
日本の洗面ルームでも使いやすい仕様!
またリングを動かしても金属音がしないサイレント仕様になりました。
スリムになった分、フォルムに厚みを持たせた壁面取付部分はスタイリッシュな印象と重厚感をバランス良く兼ね備える様こだわりました。

用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 付属品取付ビス(3.5×25) 材質真鍮 黒色 質量(g)約316 耐荷重(kg)約1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)165×246×80 仕上真鍮ブラック仕上げ
注意
※耐荷重については取付の壁面の強度や使用状況によって異なります。あくまでも参考程度としてお考えください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タオル掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする