640363 真鍮ダブルタオルバー(Arabesqueシリーズ) GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54308109 640363 真鍮ダブルタオルバー(Arabesqueシリーズ) GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54308109

真鍮ダブルタオルバー(Arabesqueシリーズ)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54308109 品番 640363
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

伝統的なヨーロピアン調のデザインがとっても華やかで素敵な真鍮製の2連タオルバー(タオルハンガー)です。
アラベスク調の優雅な台座と、装飾を施したバーが美しく調和します。
取付は壁面へ直接ビス止めするタイプで施工がしやすいのも魅力的。
ビスは台座柄の一部として溶け込み目立たないデザイン。

材質真鍮 古色 仕上真鍮古色仕上げ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)435×114×153 質量(g)約910 耐荷重(kg)約5 内寸(mm)約365 付属品取付ビス(3.5×25) 呼称36 用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
注意
※耐荷重については取付の壁面の強度や使用状況によって異なります。あくまでも参考程度としてお考えください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タオル掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする