640453 真鍮ダブルタオルバー(Polish Brassシリーズ) GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54308145 640453 真鍮ダブルタオルバー(Polish Brassシリーズ) GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54308145

真鍮ダブルタオルバー(Polish Brassシリーズ)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54308145 品番 640453
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は19,980円となります。
参考基準価格(税別)¥18,400 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

エレガントでレトロな真鍮製の二段式タオル掛けです。
バーは2段仕様になっているので、取付スペースが狭い空間でも有効活用できます。取付ベース部分に丸状の装飾がしてあり、シンプルでも少し豪華なイメージに見えます。

用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 付属品取付ビス(3.5×25) 材質真鍮 黒色 質量(g)約850 耐荷重(kg)約5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)752×124×125 呼称68 仕上真鍮ブラック仕上げ
注意
※商品はすべて手作りのため、表記寸法にばらつき、表面の細かなキズ、形のむら等があります。
※耐荷重については取付の壁面の強度や使用状況によって異なります。あくまでも参考程度としてお考えください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タオル掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする