640073 真鍮ペーパーホルダー エンジェル GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54312564 640073 真鍮ペーパーホルダー エンジェル GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54312564

真鍮ペーパーホルダー エンジェル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54312564 品番640073
参考基準価格(税別)¥10,800 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

真鍮製のオシャレなペーパーホルダー(紙巻器)。かわいい天使が取付土台にデザインされているトイレットペーパーホルダーです。紙の交換は、バーに差し込むだけの簡単方式!

用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 付属品取付ビス(3.5×25) 材質真鍮 金色 質量(g)約400 寸法(幅W×高さH)(mm)140×159 耐荷重(kg)約5 仕上真鍮クリアー仕上げ 取付幅(mm)63
注意
※耐荷重については取付の壁面の強度や使用状況によって異なります。あくまでも参考程度としてお考えください。
※一般のトイレットペーパーは芯の内径が38cmと決まっておりますが、芯内径の細い、特殊なトイレットペーパーの場合、部品と干渉して紙が出づらい場合がございますので、ご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする