640355 真鍮ペーパーホルダー(Arabesqueシリーズ) GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54312573

 

640355 真鍮ペーパーホルダー(Arabesqueシリーズ) GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54312573 640355 真鍮ペーパーホルダー(Arabesqueシリーズ) GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54312573

真鍮ペーパーホルダー(Arabesqueシリーズ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54312573 品番640355
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,700
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

真鍮製のペーパーホルダー(紙巻器)。伝統的なヨーロピアン調のデザインがとっても華やかで素敵なトイレットペーパーホルダーです。
取付は壁面へ直接ビス止めするタイプで施工がしやすいのも魅力的。
ビスは台座柄の一部として溶け込み目立たないデザイン。
芯棒はネジ式の留め具を外し、左右の入れ替えと角度調節が可能です。

用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 付属品取付ビス(3.5×25) 材質真鍮 金色 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)161×144×70 仕上真鍮クリアー仕上げ
注意
※耐荷重については取付の壁面の強度や使用状況によって異なります。あくまでも参考程度としてお考えください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする