640380 真鍮ペーパーホルダー(Plateシリーズ) GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54312634 640380 真鍮ペーパーホルダー(Plateシリーズ) GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54312634

真鍮ペーパーホルダー(Plateシリーズ)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54312634 品番 640380
参考基準価格(税別)¥9,500 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

シンプルで素朴なデザインのペーパーホルダー(紙巻器)です。
他のタオル掛けと揃えていただくのもおすすめです!
シンプルな真鍮プレートに木製の芯棒を使用したトイレットペーパーホルダー。
紙を切るカバーがなくても、意外と使いやすいものです。

用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 付属品取付ビス(3.5×25) 材質真鍮+木 黒色 耐荷重(kg)約2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×89×96 仕上真鍮ブラック仕上げ
注意
※耐荷重については取付の壁面の強度や使用状況によって異なります。あくまでも参考程度としてお考えください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする