640124 真鍮ペーパーホルダー(Polish Brassシリーズ)シングル GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54312695 640124 真鍮ペーパーホルダー(Polish Brassシリーズ)シングル GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54312695

真鍮ペーパーホルダー(Polish Brassシリーズ)シングル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54312695 品番 640124
参考基準価格(税別)¥9,500 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698

真鍮製のペーパーホルダー(紙巻器)です。貝殻のような波打ったデザインのカバーがついたレトロでアンティーク風なトイレットペーパーホルダーです。
ペーパーが直接壁面に接触しない軸固定式ホルダー。
ペーパー交換は軸に差し込むだけの簡単タイプです。

材質真鍮 金色 仕上真鍮クリアー仕上げ 寸法(幅W×高さH)(mm)140×128 台座径(Φmm)72 質量(g)約370 耐荷重(kg)約2 付属品取付ビス(3.5×25) 用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
注意
※商品はすべて手作りのため、表記寸法にばらつき、表面の細かなキズ、形のむら等があります。
※耐荷重については取付の壁面の強度や使用状況によって異なります。あくまでも参考程度としてお考えください。
※一般のトイレットペーパーは芯の内径が38cmと決まっておりますが、芯内径の細い、特殊なトイレットペーパーの場合、部品と干渉して紙が出づらい場合がございますので、ご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする