640777 真鍮ペーパーホルダー(Polish Brassシリーズ)縦2連 GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54312756 640777 真鍮ペーパーホルダー(Polish Brassシリーズ)縦2連 GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54312756

真鍮ペーパーホルダー(Polish Brassシリーズ)縦2連

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54312756 品番 640777
参考基準価格(税別)¥19,500 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

真鍮製の縦型2連ペーパーホルダー(紙巻器)です。
縦型なので、横にスペースが取れない狭い場所にも取り付けやすく、身長に合わせてペーパーを使い分けることができます。
ダブルペーパーホルダー、ツインペーパーホルダーとも呼ばれております。

用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 付属品取付ビス(3.5×25) 材質真鍮 古色 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×240×165 仕上真鍮古色仕上げ
注意
※耐荷重については取付の壁面の強度や使用状況によって異なります。あくまでも参考程度としてお考えください。
※一般のトイレットペーパーは芯の内径が38cmと決まっておりますが、芯内径の細い、特殊なトイレットペーパーの場合、部品と干渉して紙が出づらい場合がございますので、ご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする