640841 真鍮ペーパーホルダー(Polish Brassシリーズ)横2連 GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54312835 640841 真鍮ペーパーホルダー(Polish Brassシリーズ)横2連 GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54312835

真鍮ペーパーホルダー(Polish Brassシリーズ)横2連

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54312835 品番 640841
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

真鍮製の横型2連ペーパーホルダー(紙巻器)です。
貝殻の形をかたどったカバーと、トイレットペーパーが壁面に接触しない軸固定式のトイレットペーパーホルダー2連組です。

材質真鍮 古白色 仕上真鍮古白色仕上げ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)315×128×155 質量(g)約370 耐荷重(kg)約2 付属品取付ビス(3.5×25) 用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
注意
※耐荷重については取付の壁面の強度や使用状況によって異なります。あくまでも参考程度としてお考えください。
※一般のトイレットペーパーは芯の内径が38cmと決まっておりますが、芯内径の細い、特殊なトイレットペーパーの場合、部品と干渉して紙が出づらい場合がございますので、ご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする