640712 真鍮ペーパーホルダー(ガラスシェルフ付)シングル GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54313167 640712 真鍮ペーパーホルダー(ガラスシェルフ付)シングル GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54313167

真鍮ペーパーホルダー(ガラスシェルフ付)シングル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54313167 品番 640712
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥16,500 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

真鍮製のガラス棚付きペーパーホルダー(紙巻器)です。
トイレットペーパーホルダーにガラス棚がついたおしゃれな商品です。ペーパーカバーは貝殻のような波打つデザインで、強化ガラスとの組合せも涼しげで清楚な印象です。
ビス取付部分の先端はフック型になっていて、ペーパーのストッカーを掛けたり小物を掛けたりと、非常に便利!

材質真鍮+ガラス(7.7mm) 金色 仕上真鍮クリアー仕上げ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×134×140 質量(g)約900 耐荷重(kg)約3 付属品取付ビス(3.5×25) 用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
注意
※耐荷重については取付の壁面の強度や使用状況によって異なります。あくまでも参考程度としてお考えください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする